Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR DFG1000-XL leikkauskestävä hansikas valkoinen käännettävä XL | AA3UHQ 11V232

SAN JAMAR DFG1000-XL Leikkauksenkestävä Käsine Valkoinen Käännettävä Xl

Varastossa
Tuote: AA3UHQ Malli: DFG1000-XLRistiviite: 11V232

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväEi
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliSpektrit (R)
SormityyliKoko
Mitata10
KäsiMolempikätinen
Pituus9"
Liner-materiaaliDyneema (R)
PalmumateriaaliSpektrit (R)
LävistyskestäväEi
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR DFG1000-XL Leikkauksenkestävä Käsine Valkoinen Käännettävä Xl
€32.70 / yksikkö