MORSE-RUMMUN GEK-2-305-3-50 Kotelosarja turvalukolla, kenttäasennus Mallille 2-305-3-50 | AF6FJP

MORSE DRUM GEK-2-305-3-50 -kotelosarja turvalukituksella, kenttäasennus mallille 2-305-3-50

Varastossa
Tuote: AF6FJP Malli: GEK-2-305-3-50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,151.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelosarjat 5 gallonan tölkkipulloille
Korkeus35.28 "
Kytkimen tyyppiAC-käyttöinen
TyyppiDouble Can Tumbler
Käytä50 Hz moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.2
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kentällä asennettu suojakotelosarja Morse 2-305-3-50 PailPRO kaksoiskannuiseen astiaan / tölkkiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiTyyppiHinta
MORSE-RUMMUN GEK-1-305-1 Kotelosarja Turvalukolla, Kenttäasennus mallille 1-305-1 | AF6FHX GEK-1-305-1AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€1,329.68
MORSE-RUMMUN GEK-1-305-1-230 kotelosarja turvalukolla, kenttäasennus mallille 1-305-1-230 | AF6FHY GEK-1-305-1-230AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€1,089.14
MORSE-RUMMUN GEK-1-305-1-50 kotelosarja turvalukolla, kenttäasennus mallille 1-305-1-50 | AF6FHZ GEK-1-305-1-50AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€1,369.77
MORSE-RUMMUN GEK-1-305-3 Kotelosarja Turvalukolla, Kenttäasennus mallille 1-305-3 | AF6FJA GEK-1-305-3AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€1,062.41
MORSE-RUMMUN GEK-1-305-3-50 Kotelosarja turvalukolla, kenttäasennus mallille 1-305-3-50 | AF6FJB GEK-1-305-3-50AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€1,089.14
MORSE-RUMMUN GEK-1-305-575 Kotelosarja Turvalukolla, Kenttäasennus mallille 1-305-575 | AF6FJC GEK-1-305-575AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€1,089.14
MORSE-RUMMUN GEK-1-305-A Kotelosarja Turvalukolla, Kenttäasennus mallille 1-305-a | AF6FJD GEK-1-305-AIlmakytkinYhden tölkin juomalasi€1,590.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEK-2-305-3-50 -kotelosarja turvalukituksella, kenttäasennus mallille 2-305-3-50
€2,151.55 / yksikkö