SALSBURY INDUSTRIES 4373BLK Deluxe Mailbox Post 81 tuuman korkeus maahan | AG3GQF 33KV07

SALSBURY INDUSTRIES 4373BLK Deluxe Mailbox Post 81 tuuman korkeus maahan

Tuote: AG3GQF Malli: 4373BLKRistiviite: 33KV07
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
VäriMusta
Syvyys4"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus81 "
AsennusMaassa
Nettopaino55 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus4"
TyyppiDeluxe
Leveys49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4373D-BRS Deluxe-postilaatikkoposti Messinki In-ground 4 Inch | AG3GQG 33KV08 4373D-BRSMessinki55 lb49 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4373D-BRZ Deluxe-postilaatikkoposti Pronssinen maa-tuumainen 4 tuumaa | AG3GQH 33KV09 4373D-BRZPronssi55 lb49 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4370BLK Deluxe - postilaatikko, musta | AG3GQQ 33KT74 4370BLKMusta35 lb25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4370D-BRS Deluxe Postilaatikon messinki 4 tuuman paksuus | AG3GQR 33KT75 4370D-BRSMessinki35 lb25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4370D-BRZ Deluxe -postilaatikon pronssi | AG3GQT 33KT76 4370D-BRZPronssi35 lb25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4370D-COP Deluxe Postilaatikon postikupari | AG3GQU 33KT77 4370D-COPKupari35 lb25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4370D-NIC Deluxe-postilaatikon viesti nikkeli | AG3GQV 33KT78 4370D-NICNikkeli35 lb25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4373BLK Deluxe Mailbox Post 81 tuuman korkeus maahan