COXREELS 1185-sarjan kädensijan letkukelat


Suodattaa
laakerit: Voidellut pinta-asennetut laakerit , Väri: sininen , Rakennus: Teräs , Aseman tyyppi: Käsiveivi , Suorittaa loppuun: CPC (TM) -jauhemaali , Letkun päät: 1-1 / 2 "(M) NPT , Letkun tunnus: N , Letkun sisäläpimitta: 1.5 " , Letkun ulkohalkaisija: 2-1 / 16 " , Sisäläpimitta: 1-1 / 2 " , Materiaali: Teräs , Kelan sisääntulo: 1-1 / 2 "(F) NPT , Tiivisteen tyyppi: nitriili
TyyliMallikokonaisleveysPohjan kokoLetkun pituusLeveysMax. PaineAsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
1185-1124-C-
25 "17 x 22.25 "50 ft.-1500 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,572.90
B
1185-1124
25 "17 x 22.25 "50 ft.24 1 / 16 "1500 psi14.75 x 16 "2 1 / 16 "26 "€1,503.93
C
1185-1124-C-BUXX
26.88 "17 x 22.25 "50 ft.-3000 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€2,183.62
C
1185-1124-BUXX
26.88 "17 x 22.25 "50 ft.-3000 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,947.08
D
1185-1524
29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,420.70
A
1185-1524-C-
29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,572.90
C
1185-1524-BUXX
30.88 "21 x 22.25 "75 ft.-3000 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,947.08
C
1185-1524-C-BUXX
30.88 "21 x 22.25 "75 ft.-3000 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€2,183.62
A
1185-2028-C-
33.5 "25.5 x 24.5 "125 ft.-1500 psi23.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€1,797.41
A
1185-2028
33.5 "25.5 x 24.5 "125 ft.-1500 psi23.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€1,401.85
A
1185-2020
33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€1,162.64
B
1185-2024
33.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.32 9 / 16 "1500 psi23.25 x 16 "2 1 / 16 "26 "€1,496.74
A
1185-2024-C-
33.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,572.90
A
1185-2020-C-
33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€1,595.62
C
1185-2028-BUXX
35.38 "25.5 x 24.5 "125 ft.-3000 psi23.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,012.56
C
1185-2028-C-BUXX
35.38 "25.5 x 24.5 "125 ft.-3000 psi23.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,408.13
C
1185-2024-BUXX
35.38 "25.5 x 22.25 "100 ft.-3000 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,947.08
C
1185-2020-C-BUXX
35.38 "25.5 x 19.63 "70 ft.-3000 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€2,206.34
C
1185-2024-C-BUXX
35.38 "25.5 x 22.25 "100 ft.-3000 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "26 "€2,183.62
C
1185-2020-BUXX
35.38 "25.5 x 19.63 "70 ft.-3000 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€1,773.35
D
1185-2528
38.5 "30.5 x 24.5 "150 ft.-1500 psi28.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€1,752.20
A
1185-2528-C-
38.5 "30.5 x 24.5 "150 ft.-1500 psi28.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€1,797.41
C
1185-2528-C-BUXX
40.38 "30.5 x 24.5 "150 ft.-3000 psi28.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,408.13
C
1185-2528-BUXX
40.38 "30.5 x 24.5 "150 ft.-3000 psi28.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,201.12
D
1185-3328
46.5 "35.5 x 24.5 "250 ft.-1500 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€1,833.62
A
1185-3324
46.5 "38.5 x 22.25 "175 ft.-1500 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "26 "€1,176.00
A
1185-3328-C-
46.5 "35.5 x 24.5 "250 ft.-1500 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€1,797.41
A
1185-3324-C-
46.5 "38.5 x 22.25 "175 ft.-1500 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "26 "€1,599.63
C
1185-3328-BUXX
48.38 "35.5 x 24.5 "250 ft.-3000 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,317.49
C
1185-3324-C-BUXX
48.38 "38.5 x 22.25 "175 ft.-3000 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "26 "€2,210.35
C
1185-3328-C-BUXX
48.38 "35.5 x 24.5 "250 ft.-3000 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,408.13
C
1185-3324-BUXX
48.38 "38.5 x 22.25 "175 ft.-3000 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "26 "€1,786.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?