Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 7 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 120 x 120 mm , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Yksiköt: ct, dwt, g, gn, oz , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnitustason mitat: X x 120 120 7 mm , Punnituspinnan syvyys: 120 mm , Punnituspinnan halkaisija: 105 mm , Punnituspinnan leveys: 120 mm