Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA7749 Pyörösahan terä, kovametallikärkinen ruostumaton teräs, 14 tuumaa | AH2WTF 30HJ76

DEWALT DWA7749 Pyörösahan terä, kovametallikärki ruostumatonta terästä, 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2WTF Malli: DWA7749Ristiviite: 30HJ76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole1"
Terä Dia.14 "
Terän tyyppiRuostumattoman teräksen leikkaus
Leikkaus syvyys6"
Timantin koputusEi
KäytettäväksiKärkisahat, säteisvarret, pöytäsahat
Koukun kulma10.0 Tutkinnot
Kerf0.085 "
Maks. Kierrosluku1800
Hampaiden lukumäärä90
Levyn paksuus0.068 "
Ensisijainen sovellusMetalli
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoMTCG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)43.79
Laivan pituus (cm)38.99
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasersyötetty ja värikoodattu terä on suunniteltu ruostumattoman teräksen, puun, kumin, alumiinin ja teräksen työkappaleiden leikkaamiseen
    • Kovametallikärkinen terä tarkalla kärjen sijoittelulla varmistaa pienemmän lastun ja tarkat leikkaukset
    • Jäykkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu levyrakenne pidentää käyttöikää ja minimoi valumisen
    • Vaihtoehtoinen hampaan viiste-geometria takaa purseettomat, puhtaat leikkaukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTimantin koputusArbor HoleLeikkurin kokoMaks. LeikkaussyvyysMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusPkg. MääräHinta
DEWALT DWA7747 Pyörösahanterä 14 tuumaa | AC4RUM 30HJ74 DWA7747Pyörösahan teräEi1"--1800660.076 "1€272.80
DEWALT DW7651 Pyörösahanterä 14 tuuman 100 hampaita AE6BDJ 5PGA9 DW7651Pyörösahan teräEi1"--38001000.087 "1€190.25
DEWALT DW3330 -pyörösahanterä 7-1 / 4 tuuman hampaat | AF6RHT 20GW03 DW3330Pyörösahan teräKyllä5 / 8 "--70001440.075 "1€19.73
DEWALT DW3591B10 Pyörösahan terä kovametalli 7-1/4 tuumaa 18 hammasta Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10Pyörösahan teräKyllä5 / 8 "--7000180.045 "10€298.96
DEWALT DWA7840 Pyörösahanterä, kovametalli, 48 hammasta, halkaisija 8" | AX3MTB 30HJ88 DWA7840Pyörösahan teräEi5 / 8 "--4000480.062 "1€131.39
DEWALT DWA7538 5-3/8 tuuman kovametallimetallin leikkaava pyörösahanterä, hampaiden määrä 30 | CD2KQU 30HJ67 DWA7538Pyörösahan teräEi20mm--4200300.044 "1€83.58
DEWALT DWA7737 12 tuuman kovametallimetallileikkuuterä, hammasluku 60 | CD2KQW 30HJ69 DWA7737Pyörösahan teräEi1"--1800600.076 "1€200.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA7749 Pyörösahan terä, kovametallikärki ruostumatonta terästä, 14 tuumaa
€384.06 / yksikkö