SALSBURY INDUSTRIES 3708D-09ARU Horizontal Mailbox Usps 10 Doors Aluminium Rl 30-1/2 Inch | AG3JYM 33LK38

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-09ARU Vaakapostilaatikko Usps 10 Doors Alumiini Rl 30-1/2 tuumaa

Tuote: AG3JYM Malli: 3708D-09ARURistiviite: 33LK38

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriAlumiini
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus30.5 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino95 lb
Ovien lukumäärä10
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.73
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3610AFU Vaakasuora postilaatikko 10 ovea alumiinia Fl 29-3 / 4 tuumaa | AG3JHK 33LF39 3610AFUAlumiini16.5 "29.75 "65 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3610ARU Vaakasuora postilaatikko 10 ovea alumiinia Rl 29-3 / 4 tuumaa | AG3JHM 33LF41 3610ARUAlumiini16.5 "29.75 "65 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3610GFU Vaakasuuntainen postilaatikko 10 ovea kulta Fl 29-3 / 4 tuumaa | AG3JHN 33LF42 3610 GFUKulta16.5 "29.75 "65 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3610GRU Vaakasuora postilaatikko, 10 ovea, kulta Rl 29-3 / 4 tuumaa | AG3JHQ 33LF44 3610GRUKulta16.5 "29.75 "65 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3610SFU Vaakapostilaatikko Usps 10-ovinen hiekkakivi Fl 29-3/4 tuumaa | AG3JHR 33LF45 3610SFUHiekkakivi16.5 "29.75 "65 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3610SRU Vaakasuuntainen postilaatikko 10 ovea Sandstone Rl 29-3 / 4 tuumaa | AG3JHU 33LF47 3610SRUHiekkakivi16.5 "29.75 "65 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3610ZFU Vaakasuora postilaatikko Usps 10 ovea pronssi Fl 29-3/4 tuumaa | AG3JHV 33LF48 3610 XNUMX ZFUPronssi16.5 "29.75 "65 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-09ARU Vaakapostilaatikko Usps 10 Doors Alumiini Rl 30-1/2 tuumaa