SALISBURY M24-2Y -kytkentämatto, musta, korjattu 2 x 6 jalkaa AE7PWY 5ZV94

SALISBURY M24-2Y Vaihteistomatto musta Corrgated 2 x 6 Feet

Varastossa
Tuote: AE7PWY Malli: M24-2YRistiviite: 5ZV94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€411.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdepöydän matto
VäsymystäEi
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus6"
Maton pintakuvioAaltopahvi
MateriaaliKumi
Maks. Käytä jännitettä17,000 VAC
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 4 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)81.79
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käytä jännitettä (17,000 VAC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
SALISBURY M24-1Y Kytkentäalusta, matta, 2 x 3 jalkaa AE7PWX 5ZV93 M24-1Y3ft.2ft.€188.08
SALISBURY M30-1Y -kytkentämatto musta aallotettu 30 tuumaa x 3 jalkaa | AE7PWZ 5ZV96 M30-1Y3ft.30 "€244.09
SALISBURY M30-2Y -kytkentämatto musta aallotettu 30 tuumaa x 6 jalkaa AE7PXA 5ZV97 M30-2Y6"30 "€526.48
SALISBURY M30-3Y -kytkentämatto musta aallotettu 30 tuumaa x 9 jalkaa | AE7PXB 5ZV98 M30-3Y9ft.30 "€694.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY M24-2Y Vaihteistomatto musta Corrgated 2 x 6 Feet
€411.48 / yksikkö