SALISBURY M30-1Y -kytkentämatto musta aallotettu 30 tuumaa x 3 jalkaa | AE7PWZ 5ZV96

SALISBURY M30-1Y vaihdematto musta aallotettu 30 tuumaa x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7PWZ Malli: M30-1YRistiviite: 5ZV96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdepöydän matto
VäsymystäEi
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Maton pintakuvioAaltopahvi
MateriaaliKumi
Maks. Käytä jännitettä17,000 VAC
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 4 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käytä jännitettä (17,000 VAC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
SALISBURY M24-1Y Kytkentäalusta, matta, 2 x 3 jalkaa AE7PWX 5ZV93 M24-1Y3ft.2ft.€188.08
SALISBURY M24-2Y -kytkentämatto, musta, korjattu 2 x 6 jalkaa AE7PWY 5ZV94 M24-2Y6"2ft.€411.48
SALISBURY M30-2Y -kytkentämatto musta aallotettu 30 tuumaa x 6 jalkaa AE7PXA 5ZV97 M30-2Y6"30 "€526.48
SALISBURY M30-3Y -kytkentämatto musta aallotettu 30 tuumaa x 9 jalkaa | AE7PXB 5ZV98 M30-3Y9ft.30 "€694.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY M30-1Y vaihdematto musta aallotettu 30 tuumaa x 3 jalkaa
€244.09 / yksikkö