Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J000BR Feeler Gauge Set 6kpl | AD2KMX 3R004

PROTO J000BR Tunturimittarisarja 6 kpl

Varastossa
Tuote: AD2KMX Malli: J000BRRistiviite: 3R004
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
€10.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-magneettinen Feeler Gauge -sarja
Terän pituus3 5 / 16 "
Terän leveys1 / 2 "
merkinnätTerät, jotka on kaiverrettu desimaalien ja metristen vastaavien kanssa
Palojen lukumäärä6
Paksuus0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.016 "
Paksuusalue (tuumaa)0.006 ja 0.016
TyyppiLyhyt terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J000BR Tunturimittarisarja 6 kpl
€10.37 / yksikkö