Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E011Y / 9 sähkökäsineet, koko 9, keltainen Pr | AD2MKD 3RMU5

SALISBURY E011Y/9 Sähkökäsineet Koko 9 Keltainen Pr

Varastossa
Tuote: AD2MKD Malli: E011Y/9Ristiviite: 3RMU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
VäriKeltainen
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY E011Y / 10 sähkökäsineet, koko 10 keltainen Pr | AD2MJZ 3RMU1 E011Y / 1010€182.23
SALISBURY E011Y / 10H sähkökäsineet Koko 10.5 Keltainen Pr | AD2MKA 3RMU2 E011Y / 10H10.5€182.23
SALISBURY E011Y / 11 Sähkökäsineet Koko 11 Keltainen Pr | AD2MKB 3RMU3 E011Y / 1111€182.23
SALISBURY E011Y / 8 sähkökäsineet, koko 8, keltainen Pr | AD2MKC 3RMU4 E011Y / 88€182.23
SALISBURY E011Y / 9H Sähkökäsineet Koko 9.5 Keltainen Pr | AD2MKE 3RMU6 E011Y / 9H9.5€182.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E011Y/9 Sähkökäsineet Koko 9 Keltainen Pr
€182.23 / yksikkö