TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9633 Kello- ja kellosuojan teräslangan pinta | AD6TLD 4AGA2

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9633 Kello- ja kellosuojan teräslankapinta

Varastossa
Tuote: AD6TLD Malli: STI-9633Ristiviite: 4AGA2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKello ja kellovartija
takaisinavoin
VäriValkoinen
Syvyys6"
Halkaisija20 "
Korkeus20 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Materiaali9 ga. Päällystetty teräslanka
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.86
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9631 Kello- ja kellosuojan teräslangan pinta | AD6TKT 4AFZ6 STI-9631Valkoinen10.5 "10.5 "9 ga. Päällystetty teräslanka10.5 "€86.56
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9631-R Kello- ja kellosuojan teräslangan pinta | AD6TKU 4AFZ7 STI-9631-Rpunainen10.5 "10.5 "9 ga. Päällystetty teräslanka10.5 "€68.25
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9631-SS Kello- ja kellosuoja ruostumattomasta teräksestä valmistettu lanka | AD6TKV 4AFZ8 STI-9631-SSLuonnollinen10.5 "10.5 "Ruostumaton teräslanka10.5 "€116.84
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9632 Kello- ja kellosuojan teräslangan pinta | AD6TKW ​​4AFZ9 STI-9632Valkoinen16.5 "16.5 "9 ga. Päällystetty teräslanka16.5 "€98.30
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9632-SS Kello- ja kellosuoja ruostumattomasta teräksestä valmistettu lanka | AD6TLC 4AGA1 STI-9632-SSLuonnollinen16.5 "16.5 "Ruostumaton teräslanka16.5 "€155.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9633 Kello- ja kellosuojan teräslankapinta
€136.46 / yksikkö