Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9631-SS Kello- ja kellosuoja ruostumattomasta teräksestä valmistettu lanka | AD6TKV 4AFZ8

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9631-SS Kellon ja kellon suojan ruostumaton teräslankapinta

Varastossa
Tuote: AD6TKV Malli: STI-9631-SSRistiviite: 4AFZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKello ja kellovartija
takaisinavoin
VäriLuonnollinen
Syvyys6"
Halkaisija10.5 "
Korkeus10.5 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
MateriaaliRuostumaton teräslanka
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9631 Kello- ja kellosuojan teräslangan pinta | AD6TKT 4AFZ6 STI-9631Valkoinen10.5 "10.5 "9 ga. Päällystetty teräslanka10.5 "€86.56
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9631-R Kello- ja kellosuojan teräslangan pinta | AD6TKU 4AFZ7 STI-9631-Rpunainen10.5 "10.5 "9 ga. Päällystetty teräslanka10.5 "€68.25
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9632 Kello- ja kellosuojan teräslangan pinta | AD6TKW ​​4AFZ9 STI-9632Valkoinen16.5 "16.5 "9 ga. Päällystetty teräslanka16.5 "€98.30
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9632-SS Kello- ja kellosuoja ruostumattomasta teräksestä valmistettu lanka | AD6TLC 4AGA1 STI-9632-SSLuonnollinen16.5 "16.5 "Ruostumaton teräslanka16.5 "€155.29
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9633 Kello- ja kellosuojan teräslangan pinta | AD6TLD 4AGA2 STI-9633Valkoinen20 "20 "9 ga. Päällystetty teräslanka20 "€136.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9631-SS Kellon ja kellon suojan ruostumaton teräslankapinta
€116.84 / yksikkö