Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-4130 Rikkolasilasi Polykarbonaatti / lasi | AD6TLH 4AGA9

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-4130 Break Glass Cover Polykarbonaatti/lasi

Varastossa
Tuote: AD6TLH Malli: STI-4130Ristiviite: 4AGA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalohälytys rikkoa lasin kansi
takaisinavoin
Väripunainen
Syvyys3.5 "
Korkeus9"
Sisällä ulkonasisä-
MateriaaliPolykarbonaatti / lasi
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-4100 palohälytysrikkolasilasi 6.5 x 9 tuumaa | AD6TLG 4AGA8 STI-41001.5 "€93.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-4130 Break Glass Cover Polykarbonaatti/lasi
€109.33 / yksikkö