PETERSEN PRODUCTS 140-4-sarjan putkitulppa


Suodattaa
Rungon materiaali: ABS/ruostumaton teräs , Max. Lämpötila: 180 astetta F , Tiivisteen materiaali: Neopreeni
TyyliMalliMax. HalkaisijaHinta (ei alv)
A
140-4015
1.95 "€48.49
A
140-4020
2.33 "€50.11
A
140-4025
3.19 "€54.98
A
140-4030
3.48 "€63.10
A
140-4035
4.15 "€69.59
A
140-4040
4.61 "€71.21

140-4-sarjan putkitulppa

Petersen Products 140-4 -sarjan putkensuojatulpat on suunniteltu pitämään kaikentyyppiset putket puhtaina ja suojattuina. Niissä on ABS / ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korroosiota, kemikaaleja ja kulumista. Nämä tulpat ovat helppokäyttöisiä ja sopivat 6-60 tuuman putkiin. Niissä on neopreenitiiviste, joka lisää lämmönkestävyyttä ja lisää joustavuutta. Näillä väärentämiseltä suojatuilla putkitulpilla on käyttölämpötila jopa 180 astetta F ja 5/32 tuuman kuusiokoloavain helpottaa niiden asennusta ja irrottamista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?