Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-4100 palohälytysrikkolasilasi 6.5 x 9 tuumaa | AD6TLG 4AGA8

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-4100 palohälyttimen rikkoutuneen lasin kansi 6.5 x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6TLG Malli: STI-4100Ristiviite: 4AGA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalohälytys rikkoa lasin kansi
takaisinavoin
Väripunainen
Syvyys1.5 "
Korkeus9"
Sisällä ulkonasisä-
MateriaaliPolykarbonaatti / lasi
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-4130 Rikkolasilasi Polykarbonaatti / lasi | AD6TLH 4AGA9 STI-41303.5 "€109.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-4100 palohälyttimen rikkoutuneen lasin kansi 6.5 x 9 tuumaa
€93.98 / yksikkö