Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR ilmakynähiomakone teollinen 60000 rpm | AB6XXQ 22P487

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR Air Pencil Grinder Industrial 60000 rpm

Varastossa
Tuote: AB6XXQ Malli: CP3000-600CRRistiviite: 22P487

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€810.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakynähiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.5
Laakeritpallo
CFM @ täysi kuorma6.0
Holkin kapasiteetti1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus60,000 rpm
Letkun pituus60 "
KoteloTeräs
HP0.12
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6"
Vaadittu paine90 psi
kuristaatwist
Työkalun paino0.3 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)20.19
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piiskaletkun tunnus (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKoteloHPKokonaispituusTyökalun painoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q Ilmakynähiomakone Yleinen 60000 rpm | AA2VJL 11C977 CP9104Q1.87.0generalYhdistetty0.055 1 / 5 "0.5 lb€226.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR Air Pencil Grinder Industrial 60000 rpm
€810.23 / yksikkö