Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN EZD22-palosuojausreittipaketti 1-1 / 2 tuuman neliömetri | AE9PPU 6LE11

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL EZD22 Fire Barrier Pathway Kit 1-1/2 tuuman neliömetriä

Varastossa
Tuote: AE9PPU Malli: EZD22Ristiviite: 6LE11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosuojareitti
VäriOranssi
PaloluokitusJopa 2 tuntia.
Korkeus1.5 "
Pituus10.5 "
ShapeNeliö
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaloluokitusKorkeusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN EZDP33FWS-palosuojapolku 3 tuuman neliö | AC8LEN 3BE71 EZDP33FWSJopa 4 tuntia.3"3"€276.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL EZD22 Fire Barrier Pathway Kit 1-1/2 tuuman neliömetriä
€137.37 / yksikkö