VESTIL LM-sarjan korkeat puomit, teleskooppi


Suodattaa
Boom-tyyli: Teleskooppi , Puomin tyyppi: High Rise Boom , Syvyys: 40.12 " , Jatkettu pituus: 92 5 / 8 " , Jatkeen väri: Keltainen , Kehyksen väri: sininen , Materiaali: Teräs , Max. Koukkukohta: 90 " , Max. Pituus: 92.63 " , Min. Koukkukohta: 30 " , Koukkujen määrä: 2 , Pystysuuntaisten säätöasemien lukumäärä: 4 , Tukivarren pituus: 36 " , Turvaketjut: Kyllä , Yhden koukun kapasiteetti 78": 2000 lbs.
TyyliMalliYhden koukun kapasiteetti 42"KokoYhteensopiva haarukan paksuusYhden koukun kapasiteetti 48"Yhden koukun kapasiteetti 54"Yhden koukun kapasiteetti 60"Yhden koukun kapasiteetti 66"Yhden koukun kapasiteetti 72"Hinta (ei alv)
A
LM-HRT-4-30
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€5,951.88
Tarjouspyyntö
B
LM-HRT-4-36
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€6,132.34
C
LM-HRT-4-24
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€5,783.09
Tarjouspyyntö
D
LM-HRT-6-30
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,477.47
Tarjouspyyntö
E
LM-HRT-6-24
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,286.94
Tarjouspyyntö
F
LM-HRT-6-36
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,662.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?