Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN EZDP33FWS-palosuojapolku 3 tuuman neliö | AC8LEN 3BE71

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL EZDP33FWS Fire Barrier Pathway Kit, 3 tuuman neliö

Varastossa
Tuote: AC8LEN Malli: EZDP33FWSRistiviite: 3BE71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosuojareitti
VäriOranssi
PaloluokitusJopa 4 tuntia.
Korkeus3"
Pituus10.5 "
ShapeNeliö
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaloluokitusKorkeusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN EZD22-palosuojausreittipaketti 1-1 / 2 tuuman neliömetri | AE9PPU 6LE11 22 EZDJopa 2 tuntia.1.5 "1.5 "€137.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL EZDP33FWS Fire Barrier Pathway Kit, 3 tuuman neliö
€276.64 / yksikkö