PARKER CPI GH2BZ -sarja, naaras laipioliittimet


Suodattaa
Yhteystyyppi: CPI (TM) x FNPT
TyyliMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
4-4 GH2BZ-SS
1 / 4 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€73.46
A
4-2 GH2BZ-SS
1 / 4 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 - 1200 astetta F€78.05
A
6-4 GH2BZ-SS
3 / 8 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€91.26
B
6-4 GH2BZ-B
3 / 8 "MessinkiMessinki3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 4 "-40 - 400 astetta F€38.89

CPI GH2BZ -sarja, naaras laipioliittimet

Parker CPI GH2BZ -sarjan laipiokytkimet soveltuvat tiiviiden liitosten luomiseen instrumentointi- ja prosessisovelluksiin. Näissä yksiköissä on yksi holkki, jossa on vähemmän mahdollisia vuotoreittejä verrattuna kaksoisholkkiliittimiin. Ne on valmistettu 316 ruostumattomasta teräksestä / messingistä lujuuden, korroosionkestävyyden ja korkeiden lämpötilojen ja paineiden kestävyyden vuoksi. Valitse laaja valikoima naaraspuolisia laipioliittimiä, saatavana 1/4 ja 3/8 tuuman putkikokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?