Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAF-T-FENCE SAF-HK02 Kulmapaneelisarja AA8PMM AA8PMN AA8PMP | AA8PNT 19H255

SAF-T-FENCE SAF-HK02 Kulmapaneelisarja mallille AA8PMM AA8PMN AA8PMP

Varastossa
Tuote: AA8PNT Malli: SAF-HK02Ristiviite: 19H255

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapaneelisarja
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Mitata10 ga. Lanka, 14 ga. C-kanava
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAF-T-FENCE SAF-HK01 Kulmapaneelisarja malleihin AA8PMG AA8PMH AA8PMJ | AA8PNR 19H254 SAF-HK01€69.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAF-T-FENCE SAF-HK02 Kulmapaneelisarja mallille AA8PMM AA8PMN AA8PMP
€126.45 / yksikkö