SIEMENS CMD63B600 Pultti katkaisijassa Cmd 600 Amp 600vac 3p 100kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8MNU Malli: CMD63B600

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,886.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiCMD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS CMD63B800 Pulttikytkin Cmd 800 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8MNV CMD63B800800A€8,886.84
SIEMENS CMD63S800A Pulttikytkin Cmd 800 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8MNW CMD63S800A800A€7,309.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS CMD63B600 Pultti katkaisijassa Cmd 600 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
€8,886.84 / yksikkö