Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAF-T-FENCE SAF-HK01 Kulmapaneelisarja malleihin AA8PMG AA8PMH AA8PMJ | AA8PNR 19H254

SAF-T-FENCE SAF-HK01 Kulmapaneelisarja mallille AA8PMG AA8PMH AA8PMJ

Varastossa
Tuote: AA8PNR Malli: SAF-HK01Ristiviite: 19H254

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapaneelisarja
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Mitata10 ga. Lanka, 14 ga. C-kanava
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAF-T-FENCE SAF-HK02 Kulmapaneelisarja AA8PMM AA8PMN AA8PMP | AA8PNT 19H255 SAF-HK02€126.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAF-T-FENCE SAF-HK01 Kulmapaneelisarja mallille AA8PMG AA8PMH AA8PMJ
€69.75 / yksikkö