Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RWM SWB-0620-08 Caster Wheel 600 lb 6 Diameter x 2 | AF9EYH 29XU75

RWM SWB-0620-08 Pyörä 600 lb 6" Halkaisija x 2"

Varastossa
Tuote: AF9EYH Malli: SWB-0620-08Ristiviite: 29XU75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
YdinväriTumman harmaa
YdinmateriaaliNylon
durometer70 Ranta A
Sopii akselille1 / 2 "
Kuormitusluokitus600 lb
Vastustuskykyinen jollekkinUseimmat öljyt, kemikaalit, rasvat, vesi
Temp. alue-40 astetta F - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8716900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Sopii akselilleKuormitusluokitusPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
RWM SWB-0412-06 Pyöräpyörä 250 Lb 4 Halkaisija x 1-1/4 tuumaa | AF9EYG 29XU72 SWB-0412-063 / 8 "3 / 8 "250 lb4"1.25 "€14.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RWM SWB-0620-08 Pyörä 600 lb 6" Halkaisija x 2"
€35.54 / yksikkö