Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RWM SWB-0412-06 Pyöräpyörä 250 Lb 4 Halkaisija x 1-1/4 tuumaa | AF9EYG 29XU72

RWM SWB-0412-06 Pyörä 250 Lb 4 Halkaisija x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9EYG Malli: SWB-0412-06Ristiviite: 29XU72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.3 / 8 "
YdinväriTumman harmaa
YdinmateriaaliNylon
durometer70 Ranta A
Sopii akselille3 / 8 "
Kuormitusluokitus250 lb
Vastustuskykyinen jollekkinUseimmat öljyt, kemikaalit, rasvat, vesi
AvainholkkiEi sisälly
Temp. alue-40 astetta F - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8716900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Sopii akselilleKuormitusluokitusPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
RWM SWB-0620-08 Pyörä 600 lb 6" Halkaisija x 2" | AF9EYH 29XU75 SWB-0620-081 / 2 "1 / 2 "600 lb6"2"€35.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RWM SWB-0412-06 Pyörä 250 Lb 4 Halkaisija x 1-1/4 tuumaa
€14.23 / yksikkö