HYVÄKSYTTY VENDOR 2CFK6 -liitin 1/2 tuuman punainen messinki | AB9DYW

APPROVED VENDOR 2CFK6 pistoke 1/2 tuuman punainen messinki Mnpt

Tuote: AB9DYW Malli: 2CFK6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2CFL2 -liitin 3 tuuman punainen messinki Mnpt | AB9DZB 2CFL23"€105.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK6 pistoke 1/2 tuuman punainen messinki Mnpt