Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING SCX-6-6-F Kytkinsarja Ruuvityyppinen reikä 3/8 tuumaa | AB8YCX 2AEK8

RULAND MANUFACTURING SCX-6-6-F kytkinsarja Ruuvityyppi Poraus 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8YCX Malli: SCX-6-6-FRistiviite: 2AEK8

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€48.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.3 / 8 "
Puhdistus Dia.0.875 "
MateriaaliMusta oksiditeräs
Maks. Kierrosluku4000
Max. vääntömomentti200 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Kokonaispituus1.375 "
Ruuvin koko1 / 4-20 "
TyyppiYksiosainen ruuvityyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.Max. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F Kytkinsarja Ruuvityyppinen reikä 1/4 tuumaa | AB8YCV 2AEK6 SCX-4-4-F1 / 4 "0.625 "80 in. Lbs.5 / 8 "1"# 10-32 "€43.52
RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Kytkinsarja Ruuvityyppinen reikä 5/16 tuumaa | AB8YCW 2AEK7 SCX-5-5-F5 / 16 "0.875 "150 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€40.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-6-6-F kytkinsarja Ruuvityyppi Poraus 3/8 tuumaa
€48.62 / yksikkö