JOBOX PSC1460000 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AD9AQP 4NY54

JOBOX PSC1460000 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs

Tuote: AD9AQP Malli: PSC1460000Ristiviite: 4NY54
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€674.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Mitata14 ga.
Kahva tyyliNappi
Korkeus14.25 "
LukitusmekanismiPoraa kestävät painonapit
Pituus70.12 "
Kannen tyyliLokin siipi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
AsennustyyliPultti kiinni
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti9.2 cu. ft.
TyyppiFull Size
Leveys20.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox PSC1460000 crossover-kuorma-autolaatikko soveltuu työkalujen ja laitteiden, kuten sähköporien, pihtien, tarttuja ja vasaroiden, säilytykseen. Tämä kompakti säilytyslaatikko on sijoitettu lava-auton sängyn päälle. Jobox crossover kuorma-autojen laatikot tarjoavat varastointia erittäin hankaavissa ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Armor-Brite-jauhemaali ja teräsrakenne tarjoavat rakenteellisen eheyden ja kulutuskestävyyden, ja itsestään nouseva kansi kestää murtautumisyrityksiä ja luvattoman pääsyn.
  • Päätyyn asennetut painikkeet tarjoavat helpon pääsyn.
  • Siinä on erittäin luja muotoilu, joka suojaa lukitusmekanismia ja kestää myös lastin vaurioita.
  • Siinä on raskaat suojukset estämään kaasujousia, mikä varmistaa kestävyyden.
  • Siinä on Gear-Lock-itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä, joka helpottaa lukitsemista ja sulkemista.
  • Siinä on itsesuuntautuvat lukitustapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen turvallisuuden vuoksi.
  • Siinä on 4 lokero liukuva lokero ja sisäänrakennetut säilytysastiat pienten tarvikkeiden säilyttämiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Jobox PSC1460000 crossover -autolaatikko?

V. Tämä kannettava kuorma-auton laatikko sijoitetaan kuorma-auton sängyn seinille. Laatikon sivut lepäävät kuorma-auton sivuseinillä, eikä säilytyslaatikkoa tarvitse ruuvata kuorma-auton sänkyyn.

K. Kuinka estää tämän Jobox PSC1460000 crossover kuorma-auton laatikon kansi putoamasta lastauksen/purkauksen aikana?

V. Siinä on kaasuiskutyyppinen kannen käsittelijä. Kansi pysyy paikoillaan avattaessa turvallisen lastauksen/purkauksen varmistamiseksi.

K. Kuinka lukita tämä Jobox PSC1457002 crossover-autolaatikko?

V. Tämä crossover-auton laatikko voidaan lukita laatikon sivulla olevalla lukolla, mikä varmistaa työkalujen turvallisuuden ja estää sisäänmurron.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX PSC1460002 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEE PSC146000270.12 "20.88 "14.25 "TeräsMustaJauhemaaliFull Size€1,016.19
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1461000 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GEF PSC146100070.12 "20.88 "17.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliSyvä täysikokoinen€1,060.81
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1461002 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEG PSC146100270.12 "20.88 "17.25 "TeräsMustaJauhemaaliSyvä täysikokoinen€1,060.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PSC1460000 Crossover Truck Box, Gull Wing, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs
€674.93 / yksikkö