Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING OCT36-16-A kytkin Oldham Clamp Rei'itys 1 In | AB8ZRE 2AMU6

RULAND MANUFACTURING OCT36-16-A-liitin Oldham-puristinreikä 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8ZRE Malli: OCT36-16-ARistiviite: 2AMU6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.1"
Puhdistus Dia.2.25 "
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Napa Dia.2.25 "
Pituus reiän läpi1.13 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama0.5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 008
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.010
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)225
Dia ulkopuolella.2.25 "
Kokonaispituus3.1 "
Ruuvin kokoM6 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
TyyliOldham-puristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPora Dia.Puhdistus Dia.Ruuvin kokoNapa Dia.Pituus reiän läpiMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
RULANDIN VALMISTUS OCT12-3-A-kytkentä Oldham-puristinreikä 3/16 tuumaa | AB8ZPF 2AML6 OCT12-3-A1"3 / 16 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€31.37
RULANDIN VALMISTUS OCT12-4-A Kytkentä Oldham Clamp Bore 1/4 In | AB8ZPJ 2AML9 OCT12-4-A1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€31.37
RULAND MANUFACTURING OCT16-6-A Kytkentä Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZPM 2AMN3 OCT16-6-A1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€42.87
RULANDIN VALMISTUS OCT16-8-A Kytkentä Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZPQ 2AMN6 OCT16-8-A1.25 "1 / 2 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€42.87
RULANDIN VALMISTUS OCT21-10-A-kytkentä Oldham-puristinreikä 5/8 tuumaa | AB8ZPU 2AMN9 OCT21-10-A1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€63.22
RULANDIN VALMISTUS OCT21-5-A-kytkentä Oldham-puristinreikä 5/16 tuumaa | AB8ZPX 2AMP3 OCT21-5-A1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€63.22
RULANDIN VALMISTUS OCT21-6-A Kytkentä Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZQA 2AMP6 OCT21-6-A1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€63.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCT36-16-A-liitin Oldham-puristinreikä 1 tuumaa
€142.50 / yksikkö