Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS JSC21-10-A Leukaliitin 5/8 tuuman alumiinia | AF9TWB 30UP30

RULAND MANUFACTURING JSC21-10-A Leukakytkimen napa 5/8 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9TWB Malli: JSC21-10-ARistiviite: 30UP30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
Pora Dia.5 / 8 "
kiilauraKyllä
Kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Kokonaispituus15mm
KokoJSC21

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS JSC16-6-A -leukakiinnitin 3/8 tuuman alumiinia | AF9TVZ 30UP28 JSC16-6-A3 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJSC16€65.11
RULANDIN VALMISTUS JSC16-8-A -leukakiinnitin 1/2 tuuman alumiinia | AF9TWA 30UP29 JSC16-8-A1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJSC16€65.02
RULANDIN VALMISTUS JSC21-6-A -leukakiinnitin 3/8 tuuman alumiinia | AF9TWC 30UP31 JSC21-6-A3 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"5 / 16 "15mmJSC21€88.86
RULANDIN VALMISTUS JSC21-8-A -leukakiinnitin 1/2 tuuman alumiinia | AF9TWD 30UP32 JSC21-8-A1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"5 / 16 "15mmJSC21€86.19
RULANDIN VALMISTUS JSC26-10-A Leukaliittimen napa 5/8 tuuman alumiinia | AF9TWE 30UP33 JSC26-10-A5 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJSC26€105.80
RULANDIN VALMISTUS JSC26-12-A -leukakiinnitin 3/4 tuuman alumiinia | AF9TWF 30UP34 JSC26-12-A3 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJSC26€106.14
RULANDIN VALMISTUS JSC26-6-A -leukakiinnitin 3/8 tuuman alumiinia | AF9TWG 30UP35 JSC26-6-A3 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.625 "18mmJSC26€106.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING JSC21-10-A Leukakytkimen napa 5/8 tuumaa alumiinia
€85.26 / yksikkö