ENERPAC Yleiskäyttöiset hydraulisylinterit


Suodattaa
Sylinterin palautustyyppi: Yksinäyttelijä, kevätpaluu , Mitta H: 0.75 " , Materiaali: Teräs , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Min. Käyttöpaine: 600 psi , Männän tyyppi: Vankka
TyyliMalliMitat FSylinterin tilavuuden lisäys 5000 psi:lläSylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat GUlottuvuus JMitta TKoko UMitta VHinta (ei alv)
A
RW51
1"4970 lbs.0.99 neliömetriä1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€637.60
B
RW50
1"4970 lbs.0.99 neliömetriä3 / 8 "-18--1.12 "0.22 "€599.85
C
RW53
1"4970 lbs.0.99 neliömetriä1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€689.19
C
RW55
1"4970 lbs.0.99 neliömetriä1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€678.54
D
RW102
1.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€978.40
E
RW101
1.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC€774.07
C
RW104
1.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€834.00
C
RW106
1.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€981.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?