Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK 239532 lasipullo 16 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWG 39H532

QORPAK 239532 Lasipullo 16 unssia kirkas – 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8AWG Malli: 239532Ristiviite: 39H532

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu purkki
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko16 oz.
luokkaPuhdistettu ja sertifioitu puolihaihtuville aineille
Sulkemisväripunainen
SulkumateriaaliPolypropeeni / PTFE
Halkaisija91mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus146mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko89 - 400 mm
ShapeSuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2525
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHalkaisijakorinvärisetRungon materiaaliKorkeusRuuvin suljinkokoShapeKokoHinta
QORPAK 239533 Lasipullo 16 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWH 39H533 239533Esipuhdistettu purkki91mmPoista valintaLasi68mm89 - 400 mmSuora16 oz.€208.28
QORPAK 239542 lasipullo 32 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWT 39H542 239542Esipuhdistettu purkki95mmPoista valintaLasi79mm89 - 400 mmSuora32 oz.€264.81
QORPAK 239543 Lasipullo 32 Unssia Kirkas - Pakkaus 12 | AC8AWU 39H543 239543Esipuhdistettu purkki95mmPoista valintaLasi137mm89 - 400 mmSuora32 oz.€233.17
QORPAK 239551 Lasipullo 4 unssia keltaista - 24 kpl pakkaus | AC8AXC 39H551 239551Esipuhdistettu purkki60mmKeltainenLasi210mm58 - 400 mmSuora4 oz.€225.91
QORPAK 239553 Lasipullo 4 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus | AC8AXE 39H553 239553Esipuhdistettu purkki60mmPoista valintaLasi95mm58 - 400 mmSuora4 oz.€211.96
QORPAK 239554 Lasipullo 4 unssia kirkas - pakkaus 24 | AC8AXF 39H554 239554Esipuhdistettu purkki60mmPoista valintaLasi210mm58 - 400 mmSuora4 oz.€221.85
QORPAK 239555 Lasipullo 4 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus | AC8AXG 39H555 239555Esipuhdistettu purkki-Poista valintaLasi62mm48 - 400 mmSuora4 oz.€271.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK 239532 Lasipullo 16 unssia kirkas – 12 kappaleen pakkaus
€210.96 / yksikkö