Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUD CHAIN ​​7989902 Nostorengas 180 Pivot 3300 Lb.kuormakapasiteetti | AB2KPY 1MLT1

RUD CHAIN 7989902 Nostorengas 180 Pivot 3300 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB2KPY Malli: 7989902Ristiviite: 1MLT1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Vakuus Dia.1-3 / 8 "
AsennustyyliRuuvattava
Tappi180 Tutkinnot
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kierteen koko5 / 8-11
Työkuorman raja3300 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7990720 Nostorengas 180 kääntyvä 1380 paunaa AB2KPQ 1MLR2 79907201 / 2-131380 lb€305.17
RUD CHAIN ​​7989908 Nostorengas 180 Pivot 3300 Lb.kuormakapasiteetti | AB2KPR 1MLR3 79899085 / 8-113300 lb€417.62
RUD CHAIN ​​7989909 Nostorengas 180 kääntyvä 5500 lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KPT 1MLR4 79899093 / 4-105500 lb€510.21
RUD CHAIN ​​7989910 Nostorengas 180 kääntyvä 5500 lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KPU 1MLR5 79899107 / 8-95500 lb€509.51
RUD CHAIN ​​7989911 Nostorengas 180 kääntyvä 8800 paunaa AB2KPV 1MLR6 79899111-88800 lb€709.67
RUD CHAIN ​​7989913 Nostorengas 180 kääntyvä 17 Lb. Kantavuus | AB630KPW 2MLR1 7989913717,630 lb€1,570.41
RUD CHAIN ​​7989901 Nostorengas 180 kääntyvä 1380 paunaa AB2KPX 1MLR9 79899011 / 2-131380 lb€291.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 7989902 Nostorengas 180 Pivot 3300 Lb. Kuormituskapasiteetti
€313.43 / yksikkö