Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ760000000 Mopin kahva 48 - 72 tuumaa. Alumiinikeltainen AE4VFC 5MY14

RUBBERMAID FGQ760000000 Mopin kahva 48 - 72 tuumaa. Alumiinin keltainen

Varastossa
Tuote: AE4VFC Malli: FGQ760000000Ristiviite: 5MY14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiSuora ja ergonominen
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus48 "- 72"
Kahva materiaaliJauhemaalattu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKahva materiaaliHinta
RUBBERMAID FGQ75000YL00 mopikahva 58 tuumaa. Alumiinikeltainen AE4VFB 5MY13 FGQ75000YL0058 "Mikrokuitu / jauhemaalattu alumiini€33.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ760000000 Mopin kahva 48 - 72 tuumaa. Alumiinin keltainen
€48.90 / yksikkö