Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ75000YL00 mopikahva 58 tuumaa. Alumiinikeltainen AE4VFB 5MY13

RUBBERMAID FGQ75000YL00 Mopin kahva 58 tuumaa. Alumiinin keltainen

Varastossa
Tuote: AE4VFB Malli: FGQ75000YL00Ristiviite: 5MY13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
Yhteyden tyyppiSuora ja ergonominen
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus58 "
Kahva materiaaliMikrokuitu / jauhemaalattu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)147.57
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKahva materiaaliHinta
RUBBERMAID FGQ760000000 Mopin kahva 48 - 72 tuumaa. Alumiinikeltainen AE4VFC 5MY14 FGQ76000000048 "- 72"Jauhemaalattu alumiini€48.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ75000YL00 Mopin kahva 58 tuumaa. Alumiinin keltainen
€33.35 / yksikkö