Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ62000BL00 mikrokuituliina sininen 16 x 16 tuumaa | AA4GKB 12M198

RUBBERMAID FGQ62000BL00 Mikrokuituliina Sininen 16 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4GKB Malli: FGQ62000BL00Ristiviite: 12M198

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämikrokuituliina
Värisininen
Materiaalimikrokuituliina
Koko16 x 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ62000BL00 Mikrokuituliina Sininen 16 x 16 tuumaa
€9.45 / yksikkö