Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABATURVALLISUUS 14A851 Suodatinkalvon huokoset 1.0um Halkaisija 9cm - 100 kpl pakkaus | AA6JLN

LAB SAFETY SUPPLY 14A851 suodatinkalvon huokoset 1.0 um halkaisija 9 cm - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6JLN Malli: 14A851

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodata kalvo
Halkaisija9cm
LuokkaA
MateriaaliSideaineeton mikrokuituliina
Huokoskoko1.6 mikronia m
Temp. alueJopa 500 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7019905040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkaMateriaaliTemp. aluePkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K877-suodatinmembraanihuokoset 1.0um 4.25 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FKU 12K8774.25cmAESideaineeton mikrokuituliinaJopa 500 astetta C100€63.28
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K878-suodatinmembraanihuokoset 1.0um 4.7cm - 100 kpl pakkaus | AA4FKV 12K8784.7cmAESideaineeton mikrokuituliinaJopa 500 astetta C100€63.28
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K879 -suodatinmembraanihuokoset 1.0um 5.5 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FKW 12K8795.5cmAESideaineeton mikrokuituliinaJopa 500 astetta C100€65.80
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K880-suodatinkalvohuokos 1.0um 7.0cm - 100 kpl pakkaus | AA4FKX 12K8807cmAESideaineeton mikrokuituliinaJopa 500 astetta C100€96.63
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K882 -suodatinmembraanihuokoset 1.0um 4.7 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FKY 12K8824.7cmBSideaineeton mikrokuituliinaJopa 500 astetta C100€76.05
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K883 Suodatinmembraanihuokos 1.2um Dia 11cm - 100 kpl pakkaus | AA4FKZ 12K88311cmCSideaineeton mikrokuituliinaJopa 500 astetta C100€83.62
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K884 -suodatinmembraanihuokoset 1.2um 12.5cm - 100 kpl pakkaus | AA4FLA 12K88412.5cmCSideaineeton mikrokuituliinaJopa 500 astetta C100€109.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 14A851 suodatinkalvon huokoset 1.0 um halkaisija 9 cm - 100 kpl pakkaus
€67.90 /pakkaus