DAYTON Siirrä ylös ja alas jännitteenmuuntimet, kannettava


Suodattaa
Kotelon materiaali: Musta tuuletettu metalli , Hz: 50/60 , Asennus: Kannettava
TyyliMalliSyvyysKorkeusVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
A
16V986
4.75 "5.5 "500VA4.75 "€115.50
B
16V987
9.75 "7.5 "1.5KVA9.75 "€272.86
C
16V988
10.75 "8.5 "3KVA9.75 "€341.67

Siirrä ylös ja alas jännitteenmuuntimet, kannettava

Daytonin nousevat ja laskevat jännitemuuntimet tarjoavat yksivaiheisen 110 / 220 V virtalähteen muuntamisen jälkeen 220 / 110 voltin virtalähteestä nostamalla tai laskemalla jännitettä kaupallisissa ja vähittäiskaupan tiloissa. Niissä on musta tuuletettu metallikotelo kahvalla siirrettävyyden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Näissä jännitteenmuuntimissa on 1/2 pistorasiaa, kumpikin 110 ja 220 V, 25 A sulake ylikuormitukselta ja jännitepiikkeiltä suojaamiseksi sekä eristetty virtajohto tulojännitteen valitsimella virtalähteeseen kytkemistä varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä jännitteenmuuntimia, joita on saatavana 0.5, 1.5 ja 3 kVA:n jännitteillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?