SQUARE D LHP-sarja, katkaisija


Square D LHP -sarjan katkaisijat ovat ihanteellisia suojaamaan herkkiä elektronisia laitteita oikosululta ja ylikuormitukselta. Niitä käytetään LVI-järjestelmissä, sähkönjakelupaneeleissa ja uusiutuvan energian järjestelmissä.

Suodattaa
Kehystyyppi: L hp , Jännite: 600
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
LHP36300MB
3003€3,905.01
Tarjouspyyntö
A
LHP36400MB
4003-
Tarjouspyyntö
A
LHP26400MB
4002-
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Niissä on lämpömagneettiset laukaisuyksiköt, jotka tarjoavat sekä välittömän että pitkäaikaisen ylivirtasuojan.
  • Näissä katkaisimissa on L-runko toiminnan vakauden takaamiseksi.
  • Ne tarjoavat kuorman puoleiset korvakkeet turvallisia liitäntöjä varten.
  • Näissä 2/3-napaisissa katkaisijoissa on lisäksi pulttikiinnitys helppoa asennusta varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Square D LHP -sarjan katkaisijoiden keskeytysluokitus?

Niiden keskeytysluokitus on 35 kAIC 480 V jännitteellä.

Mitkä ovat näiden katkaisijoiden eri suorituskykyluokitukset?

Näiden katkaisijoiden jännite on 600 V ja virtaluokitus 300 / 400

Mitä eroa on sulakkeella ja katkaisijalla?

Katkaisija on automaattinen kytkin, joka katkaisee virran ylikuormituksen tai vian aikana ja joka voidaan nollata uudelleenkäyttöä varten. Sulake on kertakäyttöinen laite, jossa on sulava lanka, joka katkaisee piirin ylikuormitettuna ja vaatii vaihtoa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?