RUBBERMAID FG9W1088GRAY Luottamuksellinen jätesäiliö 65 gallonan harmaa | AC8LFW 3BU52

RUBBERMAID FG9W1088HARMAA Luottamuksellinen jätesäiliö 65 gallonaa harmaa

Tuote: AC8LFW Malli: FG9W1088GRAYRistiviite: 3BU52

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuottamuksellinen jätesäiliö
Koko65 gal.
VäriHarmaa
Syvyys31.75 "
Suorittaa loppuunkuvioitu
Korkeus41.875 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus32.38 "
MateriaaliMuovi
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapeSuorakulmainen
VahvuusHeavy Duty
SuunnitteluKuomu
Yläosasaranoitu
Leveys25.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusPituusSuunnitteluYläosaLeveysHinta
RUBBERMAID FG9W1500LGRAY Luottamuksellinen jätesäiliö 23 gallonan harmaa | AC8LFU 3BU49 FG9W1500LGREY23 gal.11.25 "30 "20 "Tasainenoheinen11 "€402.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9W1088HARMAA Luottamuksellinen jätesäiliö 65 gallonaa harmaa