RUBBERMAID FG9W1500LGRAY Luottamuksellinen jätesäiliö 23 gallonan harmaa | AC8LFU 3BU49

RUBBERMAID FG9W1500LGRAY Luottamuksellinen jätesäiliö 23 gallonaa harmaa

Varastossa
Tuote: AC8LFU Malli: FG9W1500LGRAYRistiviite: 3BU49

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuottamuksellinen jätesäiliö
Koko23 gal.
VäriHarmaa
Syvyys11.25 "
Suorittaa loppuunkuvioitu
Korkeus30 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus20 "
MateriaaliMuovi
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapeSuorakulmainen
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluTasainen
Yläosaoheinen
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusPituusSuunnitteluYläosaLeveysHinta
RUBBERMAID FG9W1088GRAY Luottamuksellinen jätesäiliö 65 gallonan harmaa | AC8LFW 3BU52 FG9W1088GREY65 gal.31.75 "41.875 "32.38 "Kuomusaranoitu25.375 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9W1500LGRAY Luottamuksellinen jätesäiliö 23 gallonaa harmaa
€402.44 / yksikkö