TRI-ARC Rullatikkaat, kokoamattomat


Suodattaa
Toimintatyyppi: Jalka Pedal , koottu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Kiipeilykulma: 56 Tutkinnot , Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Kaiteen korkeus: 42 " , Kaiteet mukana: Kyllä , Kantavuus: 450 lb , Materiaali: Teräs , Alustan syvyys: 20 " , Alustan leveys: 24 " , Vaiheen syvyys: 7" , Askelleveys: 24 "
TyyliMalliPohjan syvyysPohjan leveysPohjan leveysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusPolkeaHinta (ei alv)
A
KDSR106242-D2
59 "34 "34 "696 "60 "Sahalaitainen€1,945.18
Tarjouspyyntö
A
KDSR106246-D2
59 "34 "35 "696 "60 "rei'itetty€1,326.44
Tarjouspyyntö
A
KDSR107242-D2
66 "34 "34 "7106 "70 "Sahalaitainen€1,430.40
Tarjouspyyntö
A
KDSR10746-D2
67 "34 "35 "7106 "70 "rei'itetty€1,407.59
Tarjouspyyntö
A
KDSR108246-D2
74 "34 "35 "8116 "80 "rei'itetty€1,670.41
Tarjouspyyntö
A
KDSR108242-D2
74 "34 "34 "8116 "80 "Sahalaitainen€1,760.42
Tarjouspyyntö
A
KDSR110242-D2
86 "34 "34 "10136 "100 "Sahalaitainen€2,063.32
Tarjouspyyntö
A
KDSR110246-D2
86 "34 "35 "10136 "100 "rei'itetty€1,882.10
Tarjouspyyntö
A
KDSR111246-D2
94 "34 "35 "11146 "110 "rei'itetty€1,907.34
Tarjouspyyntö
A
KDSR111242-D2
94 "34 "34 "11146 "110 "Sahalaitainen€2,186.98
Tarjouspyyntö
A
KDSR112246-D2
100 "34 "35 "12156 "120 "rei'itetty€2,234.33
Tarjouspyyntö
A
KDSR112242-D2
100 "34 "34 "12156 "120 "Sahalaitainen€2,712.07
Tarjouspyyntö
A
KDSR113246-D2
107 "39 "40 "13166 "130 "rei'itetty€2,661.13
Tarjouspyyntö
A
KDSR113242-D2
107 "39 "39 "13166 "130 "Sahalaitainen€2,606.82
Tarjouspyyntö
A
KDSR114246-D2
114 "39 "40 "14176 "140 "rei'itetty€2,347.80
A
KDSR114242-D2
114 "39 "39 "14176 "140 "Sahalaitainen€2,705.92
Tarjouspyyntö
A
KDSR115242-D2
121 "39 "39 "15186 "150 "Sahalaitainen€2,894.00
Tarjouspyyntö
A
KDSR115246-D2
121 "39 "40 "15186 "150 "rei'itetty€2,794.48
Tarjouspyyntö

Rullatikkaat, kokoamattomat

Tri-Arc-rullat tai siirrettävät tikkaat on varustettu pyörillä ja ne voidaan helposti siirtää paikasta toiseen varastoissa, käsittelytiloissa ja varastotiloissa ja niiden ympärillä. Koottuina toimitettuina nämä teräksiset vierintätikkaat noudattavat tiukasti ANSI- ja OSHA-määräyksiä, ja niissä on jalkakäyttöinen turvalukko, joka pitää tikkaat paikallaan. Näiden tikkaiden suojat ja kaiteet tarjoavat lisäetuja verrattuna onnettomuuksien tai loukkaantumisten estämiseen korkealla. Tietyt mallit helpottavat myös tikkaiden taittamista tasaiseksi kaltevaksi rakenteeksi, mikä mahdollistaa helpon säilytyksen käytön jälkeen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?