Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG9F3800RED Eristetty laukku 17 x 17 x 13 | AD9QTH 4UFX4

RUBBERMAID FG9F3800RED eristetty laukku 17 x 17 x 13

Varastossa
Tuote: AD9QTH Malli: FG9F3800REDRistiviite: 4UFX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty toimituslaukku
Väripunainen
Lokeron mitat L x S x K15 x 15 x 11 "
Ulkomitat L x S x K17 x 17 x 13 "
PitokykyKuusi 12 "- 16" pizzaa
MateriaaliNylon
TyyppiPizza, ateriapalvelu, voileipälaukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4202920807
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitokykyTyyppiHinta
RUBBERMAID FG9F3500RED Eristetty laukku 18 x 18 x 5 | AD9QTF 4UFX2 FG9F3500PUNAINENNeljä 12 "tai kolme 14" pizzaaPizza-laukku€88.17
RUBBERMAID FG9F4000RED Eristetty laukku 12 x 15 x 15 | AD9QTK 4UFX6 FG9F4000PUNAINEN12–XNUMX tuuman tilauksetSub, voileipäkassi€120.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9F3800RED eristetty laukku 17 x 17 x 13
€51.11 / yksikkö