Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG9F4000RED Eristetty laukku 12 x 15 x 15 | AD9QTK 4UFX6

RUBBERMAID FG9F4000RED eristetty laukku 12 x 15 x 15

Varastossa
Tuote: AD9QTK Malli: FG9F4000REDRistiviite: 4UFX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty toimituslaukku
Väripunainen
Lokeron mitat L x S x K10 x 13 x 13 "
Ulkomitat L x S x K12 x 15 x 15 "
Pitokyky12–XNUMX tuuman tilaukset
MateriaaliNylon
TyyppiSub, voileipäkassi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi4202920807
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitokykyTyyppiHinta
RUBBERMAID FG9F3500RED Eristetty laukku 18 x 18 x 5 | AD9QTF 4UFX2 FG9F3500PUNAINENNeljä 12 "tai kolme 14" pizzaaPizza-laukku€88.17
RUBBERMAID FG9F3800RED Eristetty laukku 17 x 17 x 13 | AD9QTH 4UFX4 FG9F3800PUNAINENKuusi 12 "- 16" pizzaaPizza, ateriapalvelu, voileipälaukku€51.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9F4000RED eristetty laukku 12 x 15 x 15
€120.30 / yksikkö