Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG9F3500RED Eristetty laukku 18 x 18 x 5 | AD9QTF 4UFX2

RUBBERMAID FG9F3500RED eristetty laukku 18 x 18 x 5

Varastossa
Tuote: AD9QTF Malli: FG9F3500REDRistiviite: 4UFX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty toimituslaukku
Väripunainen
Lokeron mitat L x S x K16 x 16 x 3 "
Ulkomitat L x S x K18 x 18 x 5 "
PitokykyNeljä 12 "tai kolme 14" pizzaa
MateriaaliNylon
TyyppiPizza-laukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi4202920807
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitokykyTyyppiHinta
RUBBERMAID FG9F3800RED Eristetty laukku 17 x 17 x 13 | AD9QTH 4UFX4 FG9F3800PUNAINENKuusi 12 "- 16" pizzaaPizza, ateriapalvelu, voileipälaukku€51.11
RUBBERMAID FG9F4000RED Eristetty laukku 12 x 15 x 15 | AD9QTK 4UFX6 FG9F4000PUNAINEN12–XNUMX tuuman tilauksetSub, voileipäkassi€120.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9F3500RED eristetty laukku 18 x 18 x 5
€88.17 / yksikkö