RUBBERMAID FG817088OWHT sivuaukkoinen roskakori, pyöreä 25 gallonaa | AD2TRQ 3U950

RUBBERMAID FG817088OWHT Sivulla aukeava roskakori, pyöreä 25 gallonaa

Tuote: AD2TRQ Malli: FG817088OWHTRistiviite: 3U950

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivulla avattava roskakori
Koko25 gal.
VäriOff White
Syvyys18 "
Halkaisija18 "
Suorittaa loppuunkuvioitu
Korkeus42 "
Sisällä ulkonasisä-
MateriaaliMuovi
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapePyöreä
SuunnitteluKupoli
YläosaKupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoVäriSuunnitteluYläosaLeveysSyvyysHalkaisijaHinta
RUBBERMAID FG816088BRN Sivuaukko 15 gallonaa | AD2TRM 3U947 FG816088BRNPyöreä15 gal.RuskeaKupoliKupoli15 25 / 64 "15.375 "15.375 "€339.87
RUBBERMAID FG816088OWHT Sivuaukkoinen roskakori, pyöreä 15 gallonaa | AD2TRN 3U948 FG816088HTPyöreä15 gal.Off WhiteKupoliKupoli15 25 / 64 "15.375 "15.375 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG817088BRN Sivulta avattava roskakori, pyöreä 25 gallonaa | AD2TRP 3U949 FG817088BRNPyöreä25 gal.RuskeaKupoliKupoli-18 "18 "€444.81
RUBBERMAID FGSO16SSSGL Sivuaukko 12 gallonaa | AD2WWJ 3VPZ5 FGSO16SSSGLPyöreä12 gal.Satiini ruostumaton teräsTasainenTasainen13.75 "-15 "€734.16
RUBBERMAID FG816088BEIG Sivuaukkoinen roskakori, pyöreä 15 gallonaa AE6YYE 5W404 FG816088BEIGPyöreä15 gal.BeigeKupoliKupoli15 25 / 64 "15.375 "15.375 "€339.87
RUBBERMAID FG817088BEIG sivuaukkoinen roskakori, pyöreä 25 gallonaa | AE6YYF 5W405 FG817088BEIGPyöreä25 gal.BeigeKupoliKupoli-18 "18 "€444.81
RUBBERMAID FG782200BEIG Sivuaukko 15 gallonan beige | AE6ZCL 5W769 FG782200BEIGSuorakulmainen15 gal.BeigeItsesulkeutuvaoheinen11.88 "11-29 / 32 "-€344.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG817088OWHT Sivulla aukeava roskakori, pyöreä 25 gallonaa