NOTRAX 470S3660BU-RS väsymystä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa sininen kumi | AE4PYA 5MDK1

NOTRAX 470S3660BU-RS Väsymistä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa sininen kumi

Varastossa
Tuote: AE4PYA Malli: 470S3660BU-RSRistiviite: 5MDK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
Taustamateriaalivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
Värisininen
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSileä marmori
MateriaaliKumi
PintamateriaaliSBR-kumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
Laivan korkeus (cm)98.81
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusMaton pintakuvioMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 470S2436BL-RS väsymystä estävä matto 2 x 3 jalkaa musta kumi | AE4PXX 5MDJ8 470S2436BL-RSvaahtoMustaVäsymysmatto3ft.Sileä marmoriKumi2ft.€142.10
NOTRAX 470S2436BU-RS Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa sininen kumi | AE4PXY 5MDJ9 470S2436BU-RSvaahtosininenVäsymysmatto3ft.Sileä marmoriKumi2ft.€142.10
NOTRAX 470S3660BL-RS väsymystä estävä matto 3 x 5 jalkaa musta kumi | AE4PXZ 5MDK0 470S3660BL-RSvaahtoMustaVäsymysmatto5ft.Sileä marmoriKumi3ft.€310.05
NOTRAX 470S0312BL-RS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AE4PYB 5MDK2 470S0312BL-RSvaahtoMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.Sileä marmoriKumi3ft.€697.58
NOTRAX 470S0312BU-RS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa sininen | AE4PYC 5MDK3 470S0312BU-RSvaahtosininenVäsymystä estävä juoksija12ft.Sileä marmoriKumi3ft.€732.24
NOTRAX 470S0312GY väsymystä estävä matta harmaa 12 x 3 jalkaa marmori | AF8FGY 25PL86 470S0312GYSuljetun solun vinyylivaahtoHarmaaVäsymysmatto12ft.MarmoriKumipäällysteinen / suljettu solumuovipohja3ft.€641.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 470S3660BU-RS Väsymistä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa sininen kumi
€326.38 / yksikkö