RUBBERMAID FG9T7800BLA taloudenhoitokori musta rakenteellinen verkko | AB2GHG 1LWP3

RUBBERMAID FG9T7800BLA taloudenhoitokärry Musta rakenneverkko

Varastossa
Tuote: AB2GHG Malli: FG9T7800BLARistiviite: 1LWP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,571.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivouskori
Ostoskorin materiaaliMuovi
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
pyörille(2) 4 "
VäriMusta
Korkeus53.5 "
Pituus51.75 "
MateriaaliRakenteellinen verkkomuovi
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus53.5 "
Kokonaispituus51.75 "
kokonaisleveys22 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörät(2) 8 "
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)66.8
Laivan pituus (cm)99.57
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräPyörä Dia.Pyörän tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
RUBBERMAID FG618900PLAT taloudenhoitokärry harmaa polypropeeni | AA6NFZ 14J684 FG618900PLAT28"(2) jäykkä, (2) kääntyvä18.625 "61.75 "23.125 "--€2,294.62
RUBBERMAID FG618900BLA taloudenhoitokori musta polypropeeni | AB3BXT 1RF35 FG618900BLA18"Kääntyvä50 "60 "22 "8"Termoplastinen kumi€1,789.23
RUBBERMAID 1902467 taloudenhoitokori musta 17 tuuman korkeus | AH9DLT 39UL31 19024671--17 "22 "15 "4"polyuretaani€749.90
RUBBERMAID 1902466 Taloushuoltokärry, musta 21-1 / 4 tuuman korkeus AH9DLV 39UL33 19024661--21.25 "22 "15 "4"polyuretaani€827.37
RUBBERMAID 1902465 taloudenhoitokori musta 24-3 / 4 tuuman korkeus | AH9DLY 39UL36 19024651--24.75 "22 "15 "4"polyuretaani€795.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9T7800BLA taloudenhoitokärry Musta rakenneverkko
€1,571.44 / yksikkö