RUBBERMAID 1902467 taloudenhoitokori musta 17 tuuman korkeus | AH9DLT 39UL31

RUBBERMAID 1902467 Talouskärry, musta 17 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH9DLT Malli: 1902467Ristiviite: 39UL31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€749.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivouskori
Ostoskorin materiaaliMuovi
VäriMusta
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus17 "
Kokonaispituus22 "
kokonaisleveys15 "
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6995
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)41.66
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräPyörä Dia.Pyörän tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
RUBBERMAID FG618900PLAT taloudenhoitokärry harmaa polypropeeni | AA6NFZ 14J684 FG618900PLAT28"(2) jäykkä, (2) kääntyvä18.625 "61.75 "23.125 "--€2,294.62
RUBBERMAID FG9T7800BLA taloudenhoitokori musta rakenteellinen verkko | AB2GHG 1LWP3 FG9T7800BLA24"Kääntyvä53.5 "51.75 "22 "8"Termoplastinen kumi€1,571.44
RUBBERMAID FG618900BLA taloudenhoitokori musta polypropeeni | AB3BXT 1RF35 FG618900BLA18"Kääntyvä50 "60 "22 "8"Termoplastinen kumi€1,789.23
RUBBERMAID 1902466 Taloushuoltokärry, musta 21-1 / 4 tuuman korkeus AH9DLV 39UL33 19024661--21.25 "22 "15 "4"polyuretaani€827.37
RUBBERMAID 1902465 taloudenhoitokori musta 24-3 / 4 tuuman korkeus | AH9DLY 39UL36 19024651--24.75 "22 "15 "4"polyuretaani€795.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1902467 Talouskärry, musta 17 tuuman korkeus
€749.90 / yksikkö